THEBEN - Mekaaninen lisätarvike theLeda D - maapiikki theLeda D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maapiikki
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 83 mm
Leveys - 83 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
theLeda D
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4003468903278
Sähkönumero
4512845
Toimittajan tuotenumero
9070765
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
maapiikki
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
83 mm
Leveys:
83 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
440 mm
Läpinäkyvä:
ei
soveltuu theLeda D valaisimille, valkoinen maapiikki theLeda D pollarivalaisimille




