THEBEN - Pollarivalaisin theLeda D - IP55, LED 8.5W, 3000K, 760lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK04
Valaisimen tehokkuus - 90 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
theLeda D
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4003468101261
Sähkönumero
4512819
Toimittajan tuotenumero
1020906
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Valaisimen tehokkuus:
90 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
8.5 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
alumiini
Korkeus/syvyys:
701 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
kyllä
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Valonjako:
heijastin
Leveys:
174 mm
Pituus:
90 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
20 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
II
Napojen lukumäärä:
4
Kaapelointitapa:
päättyvä
Nimellisvirta-alue:
0...10 mA
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.95
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
0
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
0
IFTTT-tuki:
ei