THEBEN - Reititin - LIGA.AIR.DALI.Theben

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 240 V
Käyttötapa - muu
Taajuus - 50...60 Hz
Ohjausvirta - 100 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468492147
Sähkönumero
2607759
Toimittajan tuotenumero
4960080
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
240 V
Käyttötapa:
muu
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausvirta:
100 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Laitteen leveys:
38 mm
Väri:
musta
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Laitteen korkeus:
26 mm
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Laitteen syvyys:
38 mm
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Energiankulutus:
0.5 W
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
kyllä




