THEBEN - Releyksikkö DALI - SU 1 DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 13 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468491560
Sähkönumero
2607761
Toimittajan tuotenumero
4940091
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
13 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Lähtöteho:
1500 W
Energiankulutus:
0.2 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
1500 W
Max. kytkentäteho LED:
350 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
13 A
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20



