THEBEN - Sääasema - Sääasema LUXORliving M100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving
Akustinen signaali - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
THEBEN LUXORliving
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4003468480281
Sähkönumero
2806850
Toimittajan tuotenumero
4800491
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
LUXORliving
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
kyllä
Väri:
valkoinen
Analogiasisääntulo:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Sääasema:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Energiankulutus:
5 W
Theben LUXORLiving
Yhdistelmäsääanturi käytettäväksi LUXORliving M130:n sääaseman kanssa Mitattujen arvojen välittäminen jopa 20 LUXORliving M130 -sääasemalle Tuulen, sateen, lämpötilan ja kirkkauden mittaamiseen (3 suuntaan) Sadeanturi lämmityksellä