THEBEN - Sääasema - Sääasema LUXORliving M140 24V

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monitoiminen anturi

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving

  • Akustinen signaali - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4003468480670

Sähkönumero

2807079

Toimittajan tuotenumero

4800493

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

monitoiminen anturi

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

pinta-asennus

Muut väyläjärjestelmät:

LUXORliving

Akustinen signaali:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Sisältää DCF77:

ei

Lämmittimellä:

kyllä

Väri:

valkoinen

Analogiasisääntulo:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Sääasema:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Energiankulutus:

5 W

LUXORliving M140 24V

LUXORLiving 24V omavarainen sääasema ulkotiloihin, mittaamaan tuulta 2-30 m/s, sadetta, valoisuutta 100000 lx sekä lämpötiloja -30C ...+60 C,