THEBEN - Säädin - LUXORliving D2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä - 2
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
THEBEN LUXORliving
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4003468480045
Sähkönumero
2806810
Toimittajan tuotenumero
4800470
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
LUXORliving
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
5...400 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
LUXORLiving himmennintoimilaite 2-kanavainen, himmenninlähtö 400w per kanava, himmennysalue 0-100% himmennettävät LED-lamput, hehkulamput, halogeenilamput, energiansäästölamput sekä himmennettävät energiansäästölamput, LED indikointi joka kanavalle, Manuaalinen käyttö toimilaitteelta.



