THEBEN - Säädin - PD 1 RF KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468492055
Sähkönumero
2807082
Toimittajan tuotenumero
4941675
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Lähtöteho:
2...250 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Max. kytkentäteho LED:
250 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
KNX painonappihimmennystoimilaitteen moduuli, KNX RF, Data Secure 4-painiketta, Voidaan käyttää universaalisti monissa 55 mm:n kalustesarjoissa, Nopea ja helppo muuntaminen tavanomaisiin asennuksiin Tarvitaan 1- tai 2-jakoiset keinukytkimet erillisinä lisävarusteina (artikkelinumerot 9080026, 9080027) Turvallinen käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX Data Secure -tuen ansiosta




