THEBEN - Sähköinen lisätarvike theLeda B - liiketunnistin WH RC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 20 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 0...180 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
theLeda B
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4003468905074
Sähkönumero
4512848
Toimittajan tuotenumero
9070800
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
20 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Toiminnon valintakytkin:
ei
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Asennuskorkeus:
2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
ei
Hakuvalolla:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei