THEBEN - Tarvike - Quicksafe suojahäkki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojahäkki
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7612748000582
Sähkönumero
2607056
Toimittajan tuotenumero
9070531
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojahäkki
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Theben, HTS movement detectors
QuickSafe pallonsuojakori, Kestävä suoja mekaanisia iskuja vastaan, Tukeva ja kestävä rakenne, Erittäin hyvä iskunkestävyys, Sisältää 6 ruuvia, 3 tulppaa 3 välikeholkkia (pituus 45 mm), Suojausluokka IK07, Kokonaiskorkeus 70 mm (115 mm välikeholkkien kanssa)
QuickSafe pallonsuojakori, Kestävä suoja mekaanisia iskuja vastaan, Tukeva ja kestävä rakenne, Erittäin hyvä iskunkestävyys, Sisältää 6 ruuvia, 3 tulppaa 3 välikeholkkia (pituus 45 mm), Suojausluokka IK07, Kokonaiskorkeus 70 mm (115 mm välikeholkkien kanssa)


