THEBEN - Tarvike TR top2 - Antenne top2 RC-DCF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DCF77 aikasynkronointi digitaaliajastimille - kyllä
Teholähteen tyyppi - digitaaliajastimen kautta
Kytkettävissä olevien ajastimien lukumäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468904077
Sähkönumero
2607004
Toimittajan tuotenumero
9070410
Tukkuerä
1
DCF77 aikasynkronointi digitaaliajastimille:
kyllä
Teholähteen tyyppi:
digitaaliajastimen kautta
Kytkettävissä olevien ajastimien lukumäärä:
5
Antenni ajan synkronointia varten RC-malleille
Ajan synkronointi DCF-antennilla top2-laitteille, Jotta voidaan taata hyvä vastaanotto, antennia ei pidä asentaa kellariin tai jakokeskukseen, Liitäntä tehdään erillisellä 2-johtimisella, suojaamattomalla vahvavirtajohdolla (maks. 100 m), johon voidaan liittää maks. 5 Theben-laitetta, Antennijohdon napaisuuden vaihtuminen, oikosulku ja murtuminen näytetään optisesti
Ajan synkronointi DCF-antennilla top2-laitteille, Jotta voidaan taata hyvä vastaanotto, antennia ei pidä asentaa kellariin tai jakokeskukseen, Liitäntä tehdään erillisellä 2-johtimisella, suojaamattomalla vahvavirtajohdolla (maks. 100 m), johon voidaan liittää maks. 5 Theben-laitetta, Antennijohdon napaisuuden vaihtuminen, oikosulku ja murtuminen näytetään optisesti


