THEBEN - Termostaatti RAMSES - RAM 708


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Kosketinkuorma max. - 10 A
Mitta-alue - 5...30 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468708026
Sähkönumero
2607778
Toimittajan tuotenumero
7080001
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Kosketinkuorma max.:
10 A
Mitta-alue:
5...30 °C
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Käyttö:
väännin
Korkeus:
75 mm
Leveys:
75 mm
Syvyys:
28 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Sopii jäähdytykseen:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
PI
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
240 V
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9010
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
1 W
IFTTT-tuki:
ei
Huonetermostaatti termisellä takaisinkytkennällä Soveltuu myös ilmastointilaitteille Lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtokosketin Soveltuu kaikkiin lämmitystapoihin, esim. kaasu-, vesi-, sähkölämmittimet keskitetyllä tai yhden huoneen säädöllä Asetussäädin mekaanisella säätörajoituksella tai lukituksella