THEBEN - Termostaatti RAMSES - RAM 782

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmoodi on/off - kyllä
Moduloitava ohjausmoodi - ei
Teholähteen tyyppi - 230 V
Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen
Tiedonsiirtoprotokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410035700327
Sähkönumero
2607715
Toimittajan tuotenumero
7820030
Tukkuerä
1
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Teholähteen tyyppi:
230 V
Liitäntätyyppi:
kolmi-/nelijohtiminen
Tiedonsiirtoprotokolla:
muu
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Väri:
valkoinen
Mitta-alue:
10...30 °C
Sopii jäähdytykseen:
ei
Kellotyyppi:
viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Säätötapa:
PI
Termisellä takaisinkytkennällä:
kyllä
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
ei
Sisältää näytön:
ei
Poikkeama-arvo:
0.4...1.2 K
Säädettävä poikkeama:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite:
250 V
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:
ei
Kosketinkuorma max.:
6 A
Optimointi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Kytkentäohjelmien lukumäärä:
48
Käyttö:
väännin
Leveys:
150 mm
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Yliaikakytkin:
kyllä
Talousvesipiiri:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Kellomalli:
analoginen
Rajähdyssuojattu:
ei
Syvyys:
36 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Korkeus:
90 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9010
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
1.1 W
Analoginen kellotermostaatti aikasidonnaiseen huonelämpötilan valvontaan ja säätöön, Verkkomalli, Aika-asetinohjelmointirengas päivä- tai viikko-ohjelmalla, Kvartsikellokoneisto, 3 varakäynnillä, Normaali ja alennettu lämpötila voidaan asettaa erikseen, Elektroninen lämpötilansäätö, Toimintapiste ja elektroninen takaisinkytkentä edestä säädettävissä, Party-kytkin ja ohjelmanäyttö, Käyttötavan valintakytkin: jatkuva alennettu lämpötila, jatkuva normaalilämpötila, automaattinen käyttö, jäätymisenesto ja kasviensuojaus +6 °C


