THEBEN - Toimilaite - ActuatorALPHA 5 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjaussignaali - kaksipiste
Syöttöjännite - 230 V AC
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Venttiiliin sopiva - kyllä
Malli / Tyyppi - pitkittäinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468901038
Sähkönumero
2806836
Toimittajan tuotenumero
9070441
Tukkuerä
1
Ohjaussignaali:
kaksipiste
Syöttöjännite:
230 V AC
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Venttiiliin sopiva:
kyllä
Malli / Tyyppi:
pitkittäinen
Jännitteetön suljettuna:
kyllä
Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sulkukosketin:
ei ole
Käyttöaika:
180 s
Iskunpituus:
4 mm
Apukontakti:
ei
Palautus nollajännitteellä:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
1 m
Automaattinen käynnintunnistus:
ei
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Tiedonsiirtoprotokolla:
muu
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Tiedonsiirtoväylä:
muu
Säädettävä voima:
100 N
Käytönaikainen energiankulutus:
1 W
Ottotehon maksimi:
1 VA
Apukosketin optio:
ei
Käsikäyttöinen:
ei
Tilatieto:
ei ole
Säädettävä toiminta-.alue:
ei
Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:
ei
Syvyys:
61 mm
Käyttölämpötila:
0...60 °C
Läpäisy:
hydraulinen
Rajähdyssuojattu:
ei
Ohjausmoodi, jako-ohjaus:
ei
Säädettävä tilasignaali:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Venttiililiitäntä:
ei ole
Maksimi kiertokulma:
360 °
Suojauksen toimintatapa:
muu
Suojaustoiminnon tyyppi:
NC (normaalisti kiinni)
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Mekaanisen asetuksen näyttö:
kyllä
Leveys:
60 mm
Turvatoiminnolla:
ei
Korkeus:
44 mm
Itsesäätyvä köysijohdin:
ei


