THEBEN - Toimilaite KNX - DU 1 KNX

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Toimilaite KNX - DU 1 KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468491393

Sähkönumero

2806874

Toimittajan tuotenumero

4942570

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Lähtöjen lukumäärä:

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Lähtöteho:

2...250 W

Tehonlisäysmahdollisuus:

ei

Max. kytkentäteho LED:

250 W

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennintoimilaite DU 1 KNX 1-kanavainen uppoasennettava himmentimen toimilaite KNX Optimoitu himmentimen lähtö himmennettäville energiansäätölampuille, LED-, hehku- ja halogeenilampuille sekä himmennettäville muuntajille Mukautuu helposti eri valonlähteille automaattisen kuorman tunnistuksen ansiosta