THEBEN - Toimilaite KNX - LUXORliving E1 S RF

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Portaattomasti säädettävä - kyllä

  • Toimisuureen säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4003468480496

Sähkönumero

2806855

Toimittajan tuotenumero

4800642

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

LUXORliving

Asennustapa:

uppoasennus

Portaattomasti säädettävä:

kyllä

Toimisuureen säätö:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Venttiilisuojaustoiminto:

kyllä

Manuaalinen kytkin:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):

16 A

Lähtöjen lukumäärä:

1

Enimmäislähtövirta:

16 A

Kytkentäjännite:

230...240 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

30 mm

LUXORliving E1 S RF