THEBEN - Toimilaite KNX - TU 4 S RF KNX

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Toimilaite KNX - TU 4 S RF KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 4

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Syöttöjännite - 0...3.3 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468491768

Sähkönumero

2807047

Toimittajan tuotenumero

4961614

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

4

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Syöttöjännite:

0...3.3 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-ohjaus:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Upotettava 4-kanavainen langaton painiketuloliitäntä, KNX RF, DataSecure