THEBEN - Tulo/lähtöyksikkö - BM 6 T KNX

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Tulojen lukumäärä - 6

  • Syöttöjännite - 8...250 V

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468490716

Sähkönumero

2807018

Toimittajan tuotenumero

4940230

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Tulojen lukumäärä:

6

Syöttöjännite:

8...250 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Energiankulutus:

0.3 W

BM 6 T KNX MIX2 6-kanavainen bin.tulo Theben KNX
6-kanavainen binääritulo FIX1, 6 potentiaalivapaata yleistä ja laajan jännitealueen tuloa (10-240 V AC/DC tai sisäisesti tuotettu apujännite noin 12 V DC), 2 lisäkanavaa käytettävissä laitteen painikkeilla, kuitenkin ilman tuloa, Kytkentätilan LED-valo jokaiselle kanavalle, Laitteen manuaalinen käyttö (myös ilman väyläjännitettä), Jokaisen kanavan käsikäyttö tulojen tilojen simuloimiseksi, Kaikkia tuloja voidaan käyttää eri jännitteillä ja eri potentiaaleilla, Liitettävän johdon pituus maks. 100 m, Vapaa toimintojen kohdistus: kytkin/painike, himmennys, sälekaihdin/rullakaihdin, laskuri, sähkeen toisto, jaksot