THEBEN - Tulo/lähtöyksikkö - PB 4 RF KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 4
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Syöttöjännite - 0...3.3 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468492031
Sähkönumero
2807083
Toimittajan tuotenumero
4961615
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
4
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Syöttöjännite:
0...3.3 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-ohjaus:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
KNX-painikemoduuli, KNX RF, Data Secure 4-painiketta, Integroitu lämpötila-anturi Voidaan käyttää universaalisti monissa 55 mm:n kalustesarjoissa, Nopea ja helppo muuntaminen tavanomaisiin asennuksiin Tarvitaan 1- tai 2-jakoiset keinukytkimet erillisinä lisävarusteina (artikkelinumerot 9080026, 9080027) Turvallinen käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX Data Secure -tuen ansiosta



