THEBEN - Tulo/lähtöyksikkö - TA 8 S KNX

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 8

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Syöttöjännite - 5...5 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468491294

Sähkönumero

2806819

Toimittajan tuotenumero

4969228

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

8

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Syöttöjännite:

5...5 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-ohjaus:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

13 mm

TA 8 S KNX Theben KNX
Binääritulo-/binäärilähtö-painikeliitännät 8-kanavainen painikeliitäntä Kaapelin liitäntä 10-napainen Vapaavalintainen toimintojen kohdistus: kytkin/painike, himmennys, sälekaihdin, anturi, jaksot, lämpötilan mittaus, LEDien ohjaus 2 NTC-tuloa todellisen lämpötilan mittaukselle -5 °C ... +100 °C Voidaan asentaa tavallisilla painikkeilla/kytkimillä uppoasennusrasioihin Joustava LED-ohjaus, suuremman 3 mA lähtövirran ansiosta voidaan ohjata tavallisia LED-lamppuja ja heikkovirtaa käyttäviä LED-lamppuja Tulojen parametrit voidaan määrittää lähdöille määritettävillä vilkku- ja pulssitoiminnolla Johdinparien merkintä värikoodeilla