THEBEN - Virtalähde - PS 160 mA T KNX

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Virtalähde - PS 160 mA T KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Syöttölinjojen määrä - 1

  • Enimmäislähtövirta - 160 mA

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468902271

Sähkönumero

2806828

Toimittajan tuotenumero

9070956

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Syöttölinjojen määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

160 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

1

Toisiojännite:

30 V

Energiankulutus:

0.8 W

PS 160 mA T KNX KNX-järjestelmäjännitteen jännitteensyöttö ja valvonta, Reset-painike 20 s Väylän nollaus, Jatkuvan oikosulun kestävä