THEBEN - Virtalähde - PS 320 mA T KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä - 1
Enimmäislähtövirta - 320 mA
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468902288
Sähkönumero
2806829
Toimittajan tuotenumero
9070957
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
320 mA
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
1
Toisiojännite:
30 V
Energiankulutus:
0.8 W


