THEMO NORDIC - Yhdistelmätermostaatti - THEMOT700 +5 / +45 WIFI IP21 U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4748001006251
Sähkönumero
2608800
Toimittajan tuotenumero
T700
Tukkuerä
1
THEMOT700 +5 / +45 WIFI IP21 U 12A valkoinen
Themo T700 on WiFiin kytkettävä älytermostaatti, joka huomioi Nordpoolin ylläpitämän sähkön pörssihintataulukon mukaisen hintakehityksen huoneen lämmittämisessä. Älykkään lämmitysohjelman (viikko-ohjelma) ja koneoppivan algoritmin avulla virransyöttö ohjataan edullisille tunneille ja huone ajastetaan lämpimäksi käyttäjien tarpeiden mukaan. Lisäksi laite hyödyntää sääennusteita lämmityksen tarpeen ennakoinnissa.
Tutkimuksen mukaan Themo pienentää lattialämmityksen kuluja keskimäärin 32,% pörssisopimuksella ja 20% kiinteähintaisella sopimuksella. Themo -sovellus on ladattavissa Googlen Play -kaupasta ja Applen App Storesta. Kulutusta on mahdollista seurata myös webapplikaatiolla sivustolla app.themo.io.
Themo on yhteensopiva yleisimpien markkinoilla olevien lattia-antureiden kanssa. Kun lattia-anturia ei kytketä, lämmityksen ohjaus tapahtuu huonesensoriperusteisesti ja soveltuu täten mainiosti myös mm. kattolämmitykseen.
Lisätietoa: www.themo.fi
Themo T700 on WiFiin kytkettävä älytermostaatti, joka huomioi Nordpoolin ylläpitämän sähkön pörssihintataulukon mukaisen hintakehityksen huoneen lämmittämisessä. Älykkään lämmitysohjelman (viikko-ohjelma) ja koneoppivan algoritmin avulla virransyöttö ohjataan edullisille tunneille ja huone ajastetaan lämpimäksi käyttäjien tarpeiden mukaan. Lisäksi laite hyödyntää sääennusteita lämmityksen tarpeen ennakoinnissa.
Tutkimuksen mukaan Themo pienentää lattialämmityksen kuluja keskimäärin 32,% pörssisopimuksella ja 20% kiinteähintaisella sopimuksella. Themo -sovellus on ladattavissa Googlen Play -kaupasta ja Applen App Storesta. Kulutusta on mahdollista seurata myös webapplikaatiolla sivustolla app.themo.io.
Themo on yhteensopiva yleisimpien markkinoilla olevien lattia-antureiden kanssa. Kun lattia-anturia ei kytketä, lämmityksen ohjaus tapahtuu huonesensoriperusteisesti ja soveltuu täten mainiosti myös mm. kattolämmitykseen.
Lisätietoa: www.themo.fi