THERMON - Lämpökaapeli itserajoi Thermon - KSR-2-OJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 121 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 90 W/m
Pituus - 100 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410004322178
Sähkönumero
0432217
Toimittajan tuotenumero
KSR-2-OJ
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
121 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
90 W/m
Pituus:
100 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
6.7 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
12.7 mm
Väri:
keltainen
Itserajoittuva lämpökaapeli KSR-2-OJ, teho 90W/m/0C, Silikonivaipattu lämpökaapeli ulkoalueiden sulanapitoon, voidaan asentaa valuun.
KSR, itserajoittuva lämmityskaapeli 90w/m
Huipputehokas kaapeli esim. portaiden, ovien edustojen ja ajoluiskien sulanapitoon. Atex-hyväksytty myös vaativiin olosuhteisiin. Itsesäätyvä 90 W/m. Kaapeli on erittäin asennusystävällinen taipuisan rakenteen ansiosta. Kaapeli on soveltuva myös betonivalu asennuksiin.
TEKNISET TIEDOT
Koko 6,7mm x 12,7mm
Nimellisjännite 230 V
Max. käyttölämpötila 121°C
Min. asennuslämpötila -60°C
Min. taivutussäde -15°C ... 10 mm / -60°C ... 32 mm
ATEX-hyväksytty
II 2 G/D EEx e II T2, DEMKO 04 ATEX 136794X
KSR, itserajoittuva lämmityskaapeli 90w/m
Huipputehokas kaapeli esim. portaiden, ovien edustojen ja ajoluiskien sulanapitoon. Atex-hyväksytty myös vaativiin olosuhteisiin. Itsesäätyvä 90 W/m. Kaapeli on erittäin asennusystävällinen taipuisan rakenteen ansiosta. Kaapeli on soveltuva myös betonivalu asennuksiin.
TEKNISET TIEDOT
Koko 6,7mm x 12,7mm
Nimellisjännite 230 V
Max. käyttölämpötila 121°C
Min. asennuslämpötila -60°C
Min. taivutussäde -15°C ... 10 mm / -60°C ... 32 mm
ATEX-hyväksytty
II 2 G/D EEx e II T2, DEMKO 04 ATEX 136794X


