THORN ECO - Mekaaninen lisätarvike - ZOE VARIO 210 SURFACE MNT BOX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava kotelo
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Korkeus - 62 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010299528674
Sähkönumero
4154746
Toimittajan tuotenumero
96635258
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pinta-asennettava kotelo
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
62 mm
Halkaisija:
227 mm
ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX ZOE VARIO 210 PINTA-ASENNUSLAATIKKO