THORN ECO - Syväsäteilijä - BORIS FLEX L 30000 840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 195 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4359141
Toimittajan tuotenumero
96700009
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
195 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Nimellisjännitealue:
100...277 V
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Jännitetyyppi:
AC
Ripustusasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Käyttöjännite: 100–277V AC, 50/60 Hz
Teho: 195 W
Valoteho: 30 000 lm
Kotelointiluokka: IP65
Valon värilämpötila: 4000 K
Yhteensopivuus: Lisävarusteena MWS/PIR-sensorit ja Plug&Play-hätävalopaketti



