THORN ECO - Syväsäteilijä - BORIS FLEX S 20000 840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK08
Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°
Nimellisjännitealue - 100...277 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4359140
Toimittajan tuotenumero
96700008
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Nimellisjännitealue:
100...277 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Ulkohalkaisija:
303 mm
Korkeus/syvyys:
130 mm
Ripustusasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Valaisimessa on kolmiportainen tehonsäätö:
FLEX1: 20 000 lm (130 W)
FLEX2: 16 000 lm (100 W)
FLEX3: 12 500 lm (78 W)
Boris Flex on helppo asentaa pikaliittimen avulla.
Tuotetiedot:
Valovirta: 20000 lm
Teho: 154 lm/W
Värintoistoindeksi: 80 CRI
IK: 08
Kotelointiluokka: IP65
Värilämpötila: 4000 Kelviniä
Kromaattisuustoleranssi (alkuperäinen MacAdam): 5
Nimellinen käyttöikä: L80 50000 h 25 °C:ssa
Valaisimen syöttöteho: 130 W Tehokerroin = 0,9
Himmennys: PIR/MWS
Mitat: Ø303 x 130 mm, paino: 2,26 kg