THORN ECO - Teollisuusvalaisin roiskevesi - JULIE FLEX 1500 LED IP65 6300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - valkoinen
Iskunkestävyysluokka - IK08
Liiketunnistin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4359143
Toimittajan tuotenumero
96700017
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
100...277 V
Pituus:
76 mm
Leveys:
1535 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
94 mm
Käyttöjännite: 220–240V AC, 50/60 Hz
Teho: 51 W (säädettävissä: 33 W / 41 W / 51 W)
Valoteho: 6300 lm (vaihtoehdot: 4200 lm / 5200 lm / 6300 lm)
Valaisutehokkuus: 124 lm/W
Kotelointiluokka: IP65 (pöly- ja kosteussuojattu)
Iskunkestävyys: IK08
Valon värilämpötila: 4000 K
Värintoistoindeksi (CRI): > 80
Käyttöikä: 50 000 h
Opaali diffuusori


