THORN ECO - Turvavalaisin - SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4.8 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010299883377
Sähkönumero
4154744
Toimittajan tuotenumero
96635656
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4.8 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
0 lm
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Havaintoetäisyys:
20 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
255 mm
Pituus:
70 mm
Korkeus/syvyys:
110 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Varallaolovaihtoo sopiva:
kyllä
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
269...269 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Hätäkäytön energiankulutus:
4.8 W
Akun lämmityselementti:
ei
Litiumioniakun tyyppi:
Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)
Turvavalon valovirta:
155 lm