THORN ECO - Valonheitin - LEONIE VF IP65 40W 830/35/40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK08
Suunnattavuus - kääntyvä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010299883346
Sähkönumero
4523224
Toimittajan tuotenumero
96635647
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Suunnattavuus:
kääntyvä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Sisältää lampun:
kyllä
Korkeus/syvyys:
56 mm
Leveys:
177 mm
Pituus:
214 mm


