THORSMAN - Ruuvikiinnike - TK 10-14 valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 6...8 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pinnan suojaus - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480475566
Sähkönumero
1357162
Toimittajan tuotenumero
IMT37440
Tukkuerä
5
Halkaisija:
6...8 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Sopii palonkestäville alueille:
ei
Väri:
valkoinen
Muovipinnoitettu:
kyllä
Thorsman - Kaapelointi ja kiinnitys vaativille ammattilaisille
- Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
- Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
- Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
- TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
- TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
- Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin Schneider Electricin pikakytkentäjärjestelmäämme.