TOP CABLE - Asennusjohto Trirated Eca UL/CSA - MKEM 90C 1,5 MU H07V2-K PK100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8428722125238
Sähkönumero
0415730
Toimittajan tuotenumero
6007420
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Asennusjohdin Tri-rated PVC, H07V2-K (MKEM90) 1,5 Musta Eca UL/CSA Eca 450/750VPienkela 100M Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.
- Multinormi: HAR ,UL/CSA, BS
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5
- Metallivahvistettu pienkela



