TOP CABLE - Asennusjohto Trirated Eca UL/CSA - MKEM 90C 6 MU H07V2-K PK100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8428722125269

Sähkönumero

0415763

Toimittajan tuotenumero

6007438

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

musta

Asennusjohdin Tri-rated PVC, H07V2-K (MKEM90) 6 Musta Eca UL/CSA Eca 450/750VPienkela 100M Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.

  • Multinormi: HAR ,UL/CSA, BS
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5
  • Metallivahvistettu pienkela