TOP CABLE - Asennusjohto Trirated Eca UL/CSA - MKEM 90C 6 PU H07V2-K PK100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - punainen
Pakkaus ja ehdot
300 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8428722131994
Sähkönumero
0415768
Toimittajan tuotenumero
6007443
Tukkuerä
300
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
punainen
Asennusjohdin PVC, Trirated UL/CSA H07V2-K (MKEM90) 6 Punainen 450/750V Eca Pienkela 100M
Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.
Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.
- Multinormi: HAR ,UL/CSA, BS
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5
- Metallivahvistettu pienkela