TOP CABLE - Asennuskaapeli-HF - RZ1-K 1x120 MU 0,6/1kV K500 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinmateriaali - kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
0472720
Toimittajan tuotenumero
3201120.MC
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Johdinväri:
musta
Toxfree RZ1-K (AS) 1x120 Cca -s1a,d1,a1 musta 0,6/1,0 kV Kela Moottoreiden ja energiansyöttöön järjestelmissä ja tiloissa, missä elektromagneettista säteilyä on rajoitettava
- Ei sähkömagneettista säteilyä, häiriösuojaus 100%
- Ei muodosta halogeeneja tulipalon sattuessa.
- 3x jaetulla maajohtimella
- CPR luokka: Cca - s1a,d1,a1
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5


