TOSHIBA - Jakelumuuntaja - DTR1 50 1/0.4 VOK E2 R2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 50 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 1 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009074
Toimittajan tuotenumero
DTR1 50/1/PORC/TAP R2
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
50 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
1 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
ei
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
81 W
Kokonaispaino:
560 kg
Pituus:
860 mm
Leveys:
740 mm
Korkeus:
1055 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
750 W