TOSHIBA - Jakelumuuntaja - DTRAP100 20.5/0.4 VOK E2 PL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 100 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9757615
Toimittajan tuotenumero
DTRAP 100/20/PLUG IN/TAP
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
100 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
kyllä
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
61 W
Kokonaispaino:
1050 kg
Pituus:
1095 mm
Leveys:
785 mm
Korkeus:
1270 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
1250 W