TOSHIBA - Jakelumuuntaja Elenia - DTE 50 20/0.4 E2 ELENIA

RE-Tech Oy
KopioiKopioi
TOSHIBA - Jakelumuuntaja Elenia - DTE 50 20/0.4 E2 ELENIA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 50 kVA

  • Väliottokytkin - ei ole

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9757648

Toimittajan tuotenumero

DTE 50/20/PORC

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

50 kVA

Väliottokytkin:

ei ole

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

36 W

Kokonaispaino:

675 kg

Pituus:

1090 mm

Leveys:

725 mm

Korkeus:

1030 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

750 W

TIER 2 ELENIA