TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 32U 600x600

KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 32U 600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211429

Toimittajan tuotenumero

19-G6632GM

Tukkuerä

1

Lattiakaappi 32U 600x600 Lasiovella

19-tuumainen lattiakaappi19-tuumainen lattiakaappi, jossa on lukittavat Lasiovi edessä ja metalliovi takana. Kaapin sivupaneelit on mahdollista irrottaa, ja etuoven reunat sisältävät tuuletusritilän. Maksimikuorma 800Kg. Räkkirautojen sijaintia on mahdollista säätää 25 millimetrin tarkkuudella. Niissä on reiät kaapelin läpivientiä varten sekä U-yksiköiden mukaiset merkinnät, jotka näkyvät laitteiden ollessa asennettuna.

Lisävarusteet:
Tuulettimet termostaatilla tai ilman.
Kaapeliohjaimet.
Hyllyt.
Virtapaneelit.

19" lattiakaappi, 32U, 600 x 600, Lasoovella, lukittava, max 800 kg, musta