TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 32U 600x800

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 32U 600x800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211430

Toimittajan tuotenumero

19-G6832PP

Tukkuerä

1

Lattiakaappi 32U 600x800 Perforoitu

19-tuumainen lattiakaappi, jossa on lukittavat perforoitu etu ja takaovi. Kaapin sivupaneelit on mahdollista irrottaa, ja etuoven reunat sisältävät tuuletusritilän. Maksimikuorma 800Kg. Räkkirautojen sijaintia on mahdollista säätää 25 millimetrin tarkkuudella. Niissä on reiät kaapelin läpivientiä varten sekä U-yksiköiden mukaiset merkinnät, jotka näkyvät laitteiden ollessa asennettuna.

Lisävarusteet:
Tuulettimet termostaatilla tai ilman.
Kaapeliohjaimet.
Hyllyt.
Virtapaneelit.

19" lattiakaappi, 32U, 600 x 800, lukittava, max 800 kg, musta