TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 37U 600x800

KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 37U 600x800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211436

Toimittajan tuotenumero

19-G6837PP

Tukkuerä

1

Lattiakaappi 37U 600x800 Perforoitu

19-tuumainen 37U lattiakaappi, jossa on lukittavat perforoitu etu ja takaovi Kaapin sivupaneelit on mahdollista irrottaa, ja etuoven reunat sisältävät tuuletusritilän. Maksimikuorma 800Kg. Räkkirautojen sijaintia on mahdollista säätää 25 millimetrin tarkkuudella. Niissä on reiät kaapelin läpivientiä varten sekä U-yksiköiden mukaiset merkinnät, jotka näkyvät laitteiden ollessa asennettuna.
Lisävarusteet:
Tuulettimet termostaatilla tai ilman.
Kaapeliohjaimet.
Hyllyt.
Virtapaneelit.

19" lattiakaappi, 37U, 600 x 800, lukittava, max 800 kg, musta