TOTEN - Seinäkaappi - 19 Seinäteline 9U

KopioiKopioi
TOTEN - Seinäkaappi - 19 Seinäteline 9U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211416

Toimittajan tuotenumero

19-DTSR0509

Tukkuerä

1

19" seinäteline, 9U, max 50kg, terästä, asennussarja, musta

Helppo koota ja ottaa käyttöön. Toimitetaan asennussarjana, joka vie vähän tilaa. Maksimikuormitus: 50 kg (staattinen)

Mitat koottuna (LxSxK): 490 x 300 x 433 mm (9U) 19" seinäteline, 9U, korkeintaan 50 kg, terästä, asennussarja, musta