TRADEFORCE - Holkkitiiviste muovi - M16 harmaa (4.5-8.5 mm)

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 4.5...8.5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1743003

Toimittajan tuotenumero

0004410007

Tukkuerä

48

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

4.5...8.5 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

9 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

19 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Avainväli:

21 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

7035

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Holkkitiiviste M16 polyamidi (PA) vaaleanharmaa (4.5-8.5 mm).holkkitiiviste sis vastamutterin ja tasotiivisteen. Holkkitiiviste M16 polyamidi (PA) vaaleanharmaa. Kaapelinhalkaisija 4.5 - 8.5 mm. holkkitiiviste sis. vastamutterin ja tasotiivisteen.