TRADEFORCE - Holkkitiiviste muovi - M32 harmaa (16-21 mm)

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Holkkitiiviste muovi - M32  harmaa (16-21 mm)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 16...21 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1743008

Toimittajan tuotenumero

0004410010

Tukkuerä

16

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

16...21 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

12 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

36 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Avainväli:

39.5 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

7035

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Holkkitiiviste M32 polyamidi (PA) vaaleanharmaa (16-21 mm).Holkkitiiviste sis vastamutterin ja tasotiivisteen. Holkkitiiviste M32 polyamidi (PA) vaaleanharmaa. Kaapelinhalkaisija 16-21 mm. Holkkitiiviste sis vastamutterin ja tasotiivisteen.