TRADEFORCE - Jatkojohto 1-vaihe - H05RR-F 3G1.5 kumikaapeli 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 25 m
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Käyttölämpötila-alue - 23...23 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268418526
Sähkönumero
2411602
Toimittajan tuotenumero
0015760036
Tukkuerä
1
Pituus:
25 m
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Käyttölämpötila-alue:
23...23 °C
Ulkovaipan väri:
oranssi
Liitäntä 1:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntä 2:
muu
Kaapelisyöttökytkentä 1:
suora
Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 1 mukaan:
muu
Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 2 mukaan:
muu
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
250...250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Suojajohdin:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Katkaisija:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
- Oranssi kumikaapeli, pituus 25 metriä
- IP44 CEE 7/7 pistoke, CEE 7/3 kanta
- H05RR-F 3G1.5
- Korkea laatu: valmistettu kumimateriaalista, jossa on erinomainen vetolujuus ja kulutuskestävyys sekä repimisen kesto
- Vedenkestävä: IP44-tason suojaus vedeltä ja pölyltä



