TRADEFORCE - Jatkojohtokela - H07RN-F 3G1.5mm²,40m,IP44

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Jatkojohtokela - H07RN-F 3G1.5mm²,40m,IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelointitarvike - H07RN-F

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Johtimen poikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400729

Sähkönumero

2411600

Toimittajan tuotenumero

0001910005

Tukkuerä

1

Kaapelointitarvike:

H07RN-F

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Johtimien määrä:

3

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Kaapelin pituus:

40 m

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Automaattinen johdon palautus:

ei

Asennuskehyksellä:

ei

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Lämpösuojalla:

ei

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

muu

Säädettävissä:

ei

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Väri:

musta

Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):

0

Vikavirran tyyppi:

muu

Sisältää lampun:

ei

Sähköisen liikkuvuuden latauskaapelilla:

ei

Maadoituskaapelin kela:

ei

Seinäasennus:

ei

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Jatkojohtokela, 4xschuko, pituus 40 metriä. Ylikuumenemissuoja.Metallinen kehikko.
  • Kaapelointitarvike - H07RN-F
  • Johtimen poikkipinta-ala - 1.5 mm²
  • Johtimien määrä - 3 kpl
  • Manuaalisesti kelattava