TRADEFORCE - Jatkopistorasia 13270001 - YC-DAX-3, schuko, IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Sopiva suojakoskettimelle - ei
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400866
Sähkönumero
9724009
Toimittajan tuotenumero
0013270001
Tukkuerä
100
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sopiva suojakoskettimelle:
ei
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
Uudelleen kytkettävä jatkopistorasia sisäkäyttöön - IP20. Suora malli.16A/250V. Yhteensopiva johdoille H05W-F 3G1.0mm2 - 3G1.5mm2.



