TRADEFORCE - Jatkopistorasia 13270004 - GEL-005, IP44, musta 1xschuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Sopiva suojakoskettimelle - ei
Väri - musta
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400897
Sähkönumero
9724032
Toimittajan tuotenumero
0013270004
Tukkuerä
100
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Sopiva suojakoskettimelle:
ei
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
kumi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
0
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
Uudelleen kytkettävä jatkopistorasia sisä- ja ulkokäyttöön - IP44. Suoramalli. 16A/250V.



