TRADEFORCE - Johdinside 100 kpl - 3,6x300 luonnonvalkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
3.6 mmPituus (hihna/teippi/nauha):
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 3.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 300 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
1311507
Toimittajan tuotenumero
0000460047
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
3.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
300 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ei ole
Nipun halkaisija:
3.5...84 mm
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.2 mm
Pienin vetolujuus:
180 N
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Asennuslämpötila:
-20...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2


