TRADEFORCE - Johdinside - 3.6x140 musta

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

3.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 3.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 140 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268402983

Sähkönumero

1311532

Toimittajan tuotenumero

0000460030

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

3.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

140 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Nipun halkaisija:

3.5...33 mm

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.15 mm

Pienin vetolujuus:

180 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

-20...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppoasennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamiseen. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C These nylon cable ties are designed to withstand rough installation practices that occur in MRO and construction projects. They also help to provide superior bundle tightness, excellent tensile strength, and flexibility. Recommended for bundling wire, cable, or hose.